Provedení:
Popis:
Brusný kotouč se skládá z nosného tělesa s hřídelem a pryžovými žebry. Musí být doplněn vhodnými brusnými žebry. Kombinace a uspořádání brusných a pryžových žeber dává nástroji velmi vysoký stupeň flexibility. Nástroje POLIFLAP jsou ideální pro vyrovnání a obnovu povrchových struktur, jemné broušení poloměrů, kontur, zakřivení a velkých ploch.
Charakteristika:
- Typ Pferd: PFL
- OT./MIN, max.: 3500 RPM
- OT./MIN, opt.: 1500 RPM
- Provedení: Bez specifikace
- Metrika šířky: 60 mm
- Ø vnější metrika: 170 mm
- Ø Metrická hřídel: 12 mm
Výhoda:
- Optimální vyrovnání různých povrchových struktur.
- Vytváří trvale vysokou kvalitu povrchu po celou dobu životnosti, protože se neustále uvolňuje nový, ostrý brusivo.
- Pohodlná manipulace díky obzvláště lehké konstrukci.
Rozsah dodávky:
- Dodává se bez brusných žeber.
Poznámka:
- Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.
- Maximální přípustná obvodová rychlost je 32