POLIPLALP lamely PFL-SL 75x60mm grain A220 pro výrobu povrchových konstrukcí

Artiklové číslo: 4007220725337
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 12 ks
  • K objednání po násobcích: 12 ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Vějířovité brusné kolečko

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4007220725337
EAN / GTIN 4007220725337
Číslo výrobce 42800116
L-číslo L51100 780

Popis

Popis:

Nástroje POLIFLAP jsou ideální pro vyrovnání a obnovu povrchových struktur, jemné broušení poloměrů, kontur, zakřivení a velkých ploch. Brusné kotouče vhodné pro brusné kotouče POLIFLAP pro dosažení optických efektů od hrubých až po velmi jemné.

Charakteristika:

  • Metrika šířky: 60 mm
  • Brusivo: Korund A.
  • Metrické délky: 75 mm
  • Velikost zrna: 220

Výhoda:

  • Pohodlná manipulace díky snadné výměně po opotřebení.

Použití:

  • Zpracování úloh: Odjehlování; postupné jemné broušení; vyrovnání; strukturování (omrzlin, omrzlin a satinací); Povrchové obrábění; obrábění svarů
  • Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky

Materiál:

  • Obrobitelné materiály:
    • Hliník
    • Tvárné litiny
    • Mosaz
    • Ocelová litina
    • Měď
    • Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
    • Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
    • Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Rozsah dodávky:

  • Obalová jednotka odpovídá kompletnímu sestavení brusného kotouče POLIFLAP.

Poznámka:

  • Maximální přípustná obvodová rychlost je 32
  • Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku