Popis:
Nástroje POLIFLAP jsou ideální pro vyrovnání a obnovu povrchových struktur, jemné broušení poloměrů, kontur, zakřivení a velkých ploch. Brusné kotouče vhodné pro brusné kotouče POLIFLAP pro dosažení optických efektů od hrubých až po velmi jemné.
Charakteristika:
- Metrika šířky: 60 mm
- Brusivo: Korund A.
- Metrické délky: 75 mm
- Velikost zrna: 180
Výhoda:
- Pohodlná manipulace díky snadné výměně po opotřebení.
Použití:
- Zpracování úloh: Odjehlování; postupné jemné broušení; vyrovnání; strukturování (omrzlin, omrzlin a satinací); Povrchové obrábění; obrábění svarů
- Typy jednotek: Pohon ohýbacího hřídele; přímé brusky
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Hliník
- Tvárné litiny
- Mosaz
- Ocelová litina
- Měď
- Šedá/nodulární litina (GG/GJL, GGG/GJS)
- Kalené, temperované oceli nad 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
- Ocelové materiály s tvrdostí > 54 HRC
- Oceli do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)
Rozsah dodávky:
- Obalová jednotka odpovídá kompletnímu sestavení brusného kotouče POLIFLAP.
Poznámka:
- Maximální přípustná obvodová rychlost je 32
- Z bezpečnostních důvodů nesmí být maximální povolený Otáčky nikdy překročen.