Popis:
Inovativní vysokorychlostní disk ALUMASTER je jedinečný nástroj s extrémně vysokým řezným výkonem. Je ideální pro zpracování hliníku, protože nevyrábí nebezpečné a výbušné prach. Nástroj se skládá ze speciálně navržených karbidových vložek, které jsou upevněny na vysokorychlostní disk. Pro mazání litých hliníkových slitin s obsahem křemíku 5-10%, abrazivních litých hliníkových slitin s obsahem křemíku více než 15%, a pro jiné abrazivní materiály nebo neželezné kovy, Pferd také nabízí vyměnitelné břitové destičky s extrémně vysokou kvalitou povlak HICOAT. To zabraňuje zanesení nástroje nebo abrazivnímu opotřebení i v hlavice na těchto zvláště náročných materiálech. Speciální nástroj pro obrábění hliníkových slitin s úhlová bruska. Provedení s potahem HICOAT pro obrábění zvláště náročných materiálů. Vhodné také pro obvodové frézování a také pro frézování kořenových švů. Verze HSD-R pro radiální vložky. Vysokorychlostní kotouč ALUMASTER HSD-R 115/125 HICOAT včetně předmontované karbidové vložky, Torx šroubováky a plastový box.
Charakteristika:
- OT./MIN BIS, Soft neželezné kovy: 13300 RPM
- OT./MIN BIS, Thermopl. Plasty, vláknité (GRP/CFRP) obsah vláken menší než 40 %: 13000 RPM
- Metrika šířky: 8 mm
- Ø otvor: 22,23 mm
- Ø vnější metrika: 115 mm
Výhoda:
- Nevyrábí žádné nebezpečné a výbušné prach.
- Není nutné žádné sání.
- Ekonomická a ekologická alternativa hrubování a vějířovité kotouče se srovnatelnou hmotností.
- Inovativní a robustní geometrie disku pro maximální bezpečnost, extrémní odolnost a pohodlnou práci.
- Speciálně navržené otočné a výměnné karbidové vložky.
Použití:
- Doporučení k použití: Nástroj je primárně určen pro hlavice na hliníkových, hliníkových hnětacích slitinách a hliníkovém odlitku. neželezné kovy s nižší pevností a vlákny vyztužené plasty mohou být také obráběny. To musí být zkontrolováno v jednotlivých případech ve spojení s aplikací. Vyhněte se hlubokému ponoření. frézovací destička není řezný nástroj. Nevyvíjejte zbytečně vysoké síly na nástroj: Vysokorychlostní disk ALUMASTER pracuje při nízkých silách. Zpracovávat hrany obráběného dílce, které se rozběhají dolů, a nikoli proti hraně obráběného dílce. Nebrzděte nástroj na obráběném dílce TČ. Hrozí nebezpečí rozbití vyměnitelné břitové destičky. Díky potahu HICOAT lze také použít na velmi náročné materiály, jako jsou mazací lité slitiny hliníku s obsahem křemíku 5-10%, lepidlo, mazací materiály, abrazivní lité hliníkové slitiny s obsahem křemíku nad 15%, abrazivní materiály, jako jsou plasty vyztužené vlákny (FRP) a neželezné slitiny s vyšší pevností než hliník (bronz, mosaz atd .).
- Zpracování úloh: Frézování; frézování; obrábění kořenových švů; povrchové obrábění; obrábění svařovacích švů;
- Typy jednotek: úhlová bruska; Akumulátorové úhlové brusky; roboty; stacionární stroje
Materiál:
- Obrobitelné materiály:
- Hliník
- Mosaz
- bronz
- Měď
- Termosety vyztužené vlákny (GRP, CFRP)
- Vláknové termosety (GRP, CFRP) s obsahem vláken ≤ 40 %
- Vláknová vlákna vyztužená termosety (GRP, CFRP) obsah vláken > 40%
- Hliníkové slitiny tvrdé
- Tvrdý neželezný kov
- plasty
- Hliníkové slitiny měkké
- Termoplasty
- Hliníkové slitiny odolné
- zinek
Poznámka:
- Přírubovou matici je třeba utahovat vhodným nástrojem, např. klíče na čelní otvory. Upínací systémy, které jsou utaženy konstrukcí bez dalších nástrojů, tj. pouze ručně, nejsou povoleny.
- Bezpečně utáhněte upevňovací šrouby vyměnitelné břitové destičky pomocí přiloženého Torxového klíče. Při správném použití je v závislosti na konstrukci stanoven utahovací moment přibližně 4 Nm. Případně použijte momentový klíč s točivým momentem 4 Nm.
- Volně montovací vyměnitelné břitové destičky může prasknout v hlavice, a proto musí být v pravidelných intervalech kontrolována těsnost.
- Nepoužívejte poškozený vyměnitelné břitové destičky! Hrozí nebezpečí rozbití!