Příslušenství pro ALUMASTER R, TC destičky Ø 8 mm pro ALUMASTER R 115/125 HICOAT

Artiklové číslo: 4007220107522
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
Katalogové číslo 4007220107522
EAN / GTIN 4007220107522
Číslo výrobce 22000022
L-číslo L51140 783

Popis

Provedení:

  • S potahem HICOAT

Popis:

V kombinaci s inovativními nástrojovými systémy PFERD se speciálně vyvinutý systém vyměnitelné břitové destičky vyznačuje dlouhou životností a nejlepším výkonem při odstraňování. Sada břitových destiček pro vysokorychlostní disk ALUMASTER. vyměnitelné břitové destičky má povlak HICOAT.

Charakteristika:

  • Číslo, obsah: 10 kusů
  • Vhodné pro metrické Ø: 115 mm
  • Provedení: S potahem HICOAT
  • Ø vnější metrika: 8 mm

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku