Klíč Torx 4,0 Nm pro všechny modely ALUMASTER

Artiklové číslo: 4007220104620
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Katalogové číslo 4007220104620
EAN / GTIN 4007220104620
Číslo výrobce 22000017
L-číslo L51140 1074

Popis

Popis:

Momentové klíče jsou speciální nástroje, které lze použít k utažení šroubů nebo matic s definovanou silou. Umožňují optimální a bezpečnou montáž. Momentový klíč WIHA s utahovacím momentem 4 Nm pro optimální a bezpečné připevnění vyměnitelné břitové destičky k vysokorychlostnímu disku ALUMASTER.

Charakteristika:

  • Typ Pferd: Krouticí moment DSWK Wiha 4,0
  • Vhodné pro: ALUMASTER

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku