Uzavírací upínka horizontální 4

Artiklové číslo: 376800 4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
43 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 6848HJ
Rozteč otvorů e 32 mm
Rozteč otvorů f 35 mm - 46 mm
⌀ otvoru d 8,5 mm
Dráha nastavení upínacího háku c 59 mm - 123 mm
Upínací výška h 26 mm
Adhézní síla P (tah) 7 000 N
Celková výška H 94,5 mm
Celková délka L 209 mm - 273 mm
Druh produktu Uzavírací upínka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 376800 4
EAN / GTIN 4020772008628
Číslo výrobce 557407

Popis

Provedení:

S protilehlým držákem.
  • Rychloupínač s pákovým převodem.
  • Samosvornost zabraňuje otevření.
  • Nýty z nerezové oceli.
  • Rukojeť z plastu odolného vůči oleji.
  • Upínače jsou pozinkované.
  • Upínací háky nastavitelné pomocí závitu.
  • Ložisková pouzdra povrchově kalená.
  • Promazaná ložiska.
  • Zušlechtěné háky.

Použití:

Pro uzavírání nádob.

Poznámka:

  • Kompaktní konstrukce díky nové rukojeti.
  • Ergonomická dvousložková rukojeť s vysokým komfortem obsluhy díky zvětšené opěře pro ruku.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku