Uzavírací upínka horizontální 3

Artiklové číslo: 376800 3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
119 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 6848HJ
Rozteč otvorů e 19 mm
Rozteč otvorů f 24,5 mm - 32 mm
⌀ otvoru d 6,5 mm
Dráha nastavení upínacího háku c 48,5 mm - 96 mm
Upínací výška h 19 mm
Adhézní síla P (tah) 3 200 N
Celková výška H 70 mm
Celková délka L 169 mm - 216 mm
Druh produktu Uzavírací upínka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 376800 3
EAN / GTIN 4020772008604
Číslo výrobce 557406

Popis

Provedení:

S protilehlým držákem.
  • Rychloupínač s pákovým převodem.
  • Samosvornost zabraňuje otevření.
  • Nýty z nerezové oceli.
  • Rukojeť z plastu odolného vůči oleji.
  • Upínače jsou pozinkované.
  • Upínací háky nastavitelné pomocí závitu.
  • Ložisková pouzdra povrchově kalená.
  • Promazaná ložiska.
  • Zušlechtěné háky.

Použití:

Pro uzavírání nádob.

Poznámka:

  • Kompaktní konstrukce díky nové rukojeti.
  • Ergonomická dvousložková rukojeť s vysokým komfortem obsluhy díky zvětšené opěře pro ruku.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku