{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | 6848HJ | |
Rozteč otvorů e | 13 mm | |
Rozteč otvorů f | 19,5 mm - 23,5 mm | |
⌀ otvoru d | 5,2 mm | |
Dráha nastavení upínacího háku c | 38 mm - 72 mm | |
Upínací výška h | 12 mm | |
Adhézní síla P (tah) | 1 600 N | |
Celková výška H | 47 mm | |
Celková délka L | 125 mm - 159 mm | |
Druh produktu | Uzavírací upínka |
Katalogové číslo | 376800 2 | |
EAN / GTIN | 4020772017095 | |
Číslo výrobce | 557405 |