{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | 6847 | |
Rozteč otvorů e | 29 mm | |
Rozteč otvorů f | 55,5 mm - 63 mm | |
⌀ otvoru d | 11,2 mm | |
Dráha nastavení upínacího háku c | 58 mm - 73 mm | |
Upínací výška h | 49 mm | |
Adhézní síla P (tah) | 5 000 N | |
Celková výška H | 69 mm | |
Celková délka L | 260,5 mm | |
Rádius R | 8 mm | |
Tloušťka a | 10,75 mm | |
Druh produktu | Uzavírací upínka |
Katalogové číslo | 376740 5 | |
EAN / GTIN | 4020772094560 | |
Číslo výrobce | 94565 |