{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | 6847 | |
Rozteč otvorů e | 19 mm | |
Rozteč otvorů f | 26 mm - 30 mm | |
⌀ otvoru d | 5,4 mm | |
Dráha nastavení upínacího háku c | 35 mm - 42 mm | |
Upínací výška h | 22,7 mm | |
Adhézní síla P (tah) | 2 000 N | |
Celková výška H | 34,5 mm | |
Celková délka L | 104,6 mm | |
Rádius R | 4,5 mm | |
Tloušťka a | 5,3 mm | |
Druh produktu | Uzavírací upínka |
Katalogové číslo | 376740 1 | |
EAN / GTIN | 4020772094522 | |
Číslo výrobce | 94524 |