{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | 6847 | |
Rozteč otvorů e | 19 mm | |
Rozteč otvorů f | 31,5 mm - 35,5 mm | |
⌀ otvoru d | 5,5 mm | |
Dráha nastavení upínacího háku c | 72 mm - 84 mm | |
Upínací výška h | 22,7 mm | |
Adhézní síla P (tah) | 3 000 N | |
Celková výška H | 36 mm | |
Celková délka L | 200,5 mm | |
Rádius R | 5,5 mm | |
Tloušťka a | 7,1 mm | |
Druh produktu | Uzavírací upínka |
Katalogové číslo | 376740 3 | |
EAN / GTIN | 4020772094546 | |
Číslo výrobce | 94540 |