{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | 68300J | |
Rozteč otvorů e | 41 mm | |
Rozteč otvorů f | 29-43 mm | |
⌀ otvoru d | 8,5 mm | |
Upínací výška H | 41 mm | |
Přítlačná síla P1 | 3 500 N | |
Přítlačná síla P2 | 8 000 N | |
Výška celkem | 77 mm | |
Celková délka | 329 mm | |
Přítlačný šroub | M10×76 mm | |
Druh produktu | Vodorovná rychloupínka |
Katalogové číslo | 376615 4 | |
EAN / GTIN | 4020772008147 | |
Číslo výrobce | 557339 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vodorovná rychloupínka plus, s vodorovnou patkou 4
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
1 607,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
65 ks okamžitě k dodání
824,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Přítlačný šroub | M10×76 | M10×90 |
⌀ otvoru d | 8,5 | 8,8 |
Přítlačná síla P1 | 3 500 | 2 500 |
Rozteč otvorů e | 41 | 41,2 |
Typ | 68300J | 376625 4 |
Druh produktu | Vodorovná rychloupínka | Vodorovná rychloupínka |
Upínací výška H | 41 | 45 |