{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | 68300J | |
Rozteč otvorů e | 25,7 mm | |
Rozteč otvorů f | 22-31,8 mm | |
⌀ otvoru d | 6,5 mm | |
Upínací výška H | 33,5 mm | |
Přítlačná síla P1 | 2 500 N | |
Přítlačná síla P2 | 4 000 N | |
Výška celkem | 58 mm | |
Celková délka | 242 mm | |
Přítlačný šroub | M8×58 mm | |
Druh produktu | Vodorovná rychloupínka |
Katalogové číslo | 376615 3 | |
EAN / GTIN | 4020772008130 | |
Číslo výrobce | 557338 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vodorovná rychloupínka plus, s vodorovnou patkou 3
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
1 244,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
131 ks okamžitě k dodání
670,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Přítlačný šroub | M8×58 | M8×50 |
⌀ otvoru d | 6,5 | 6,6 |
Přítlačná síla P1 | 2 500 | 1 650 |
Rozteč otvorů e | 25,7 | 26 |
Rozteč otvorů f | 22-31,8 | 31,6 |
Typ | 68300J | 376625 3 |
Upínací výška H | 33,5 | 33 |