{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | 6800NIJ | |
Rozteč otvorů e | 20 mm | |
Rozteč otvorů f | 23-31 mm | |
⌀ otvoru d | 5,5 mm | |
Upínací výška H | 23 mm | |
Přítlačná síla P1 | 800 N | |
Přítlačná síla P2 | 1 200 N | |
Výška celkem | 140 mm | |
Celková délka | 78 mm | |
Přítlačný šroub | M6×35 mm | |
Druh produktu | Svislá upínka |
Katalogové číslo | 376505 2 | |
EAN / GTIN | 4020772008895 | |
Číslo výrobce | 557435 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Svislá upínka s vodorovnou patkou, nerez 2
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání
1 481,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
130 ks okamžitě k dodání
440,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Přítlačný šroub | M6×35 mm | M6×50 mm |
⌀ otvoru d | 5,5 mm | 5,2 mm |
Celková délka | 78 mm | 74,5 mm |
Přítlačná síla P2 | 1 200 N | 1 500 N |
Rozteč otvorů e | 20 mm | 12,5 mm |
Druh produktu | Svislá upínka | Svislá upínka |
Upínací výška H | 23 mm | 22,5 mm |