{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | 6800NIJ | |
Rozteč otvorů e | 16 mm | |
Rozteč otvorů f | 22,5-26 mm | |
⌀ otvoru d | 4,5 mm | |
Upínací výška H | 19 mm | |
Přítlačná síla P1 | 600 N | |
Přítlačná síla P2 | 1 100 N | |
Výška celkem | 98 mm | |
Celková délka | 61 mm | |
Přítlačný šroub | M5×30 mm | |
Druh produktu | Svislá upínka |
Katalogové číslo | 376505 1 | |
EAN / GTIN | 4020772008888 | |
Číslo výrobce | 557434 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Svislá upínka s vodorovnou patkou, nerez 1
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
1 317,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
194 ks okamžitě k dodání
411,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Výška celkem | 98 | 77 |
Celková délka | 61 | 51,5 |
Přítlačná síla P1 | 600 | 500 |
Přítlačná síla P2 | 1 100 | 710 |
Rozteč otvorů e | 16 | 16 |
Druh produktu | Svislá upínka | Svislá upínka |
Upínací výška H | 19 | 19 |