{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | 6800J | |
Rozteč otvorů e | 32 mm | |
Rozteč otvorů f | 43-46,5 mm | |
⌀ otvoru d | 8,6 mm | |
Upínací výška H | 42,5 mm | |
Přítlačná síla P1 | 1 700 N | |
Přítlačná síla P2 | 3 000 N | |
Výška celkem | 221 mm | |
Celková délka | 141 mm | |
Přítlačný šroub | M8×65 mm | |
Druh produktu | Svislá upínka |
Katalogové číslo | 376500 4 | |
EAN / GTIN | 4020772007775 | |
Číslo výrobce | 557305 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Svislá upínka s vodorovnou patkou, Typ: 4
na poptávku
Ihned k dodání
155 ks okamžitě k dodání
1 281,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
801,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Přítlačný šroub | M8×65 mm | M10×89 mm |
⌀ otvoru d | 8,6 mm | 8,3 mm |
Výška celkem | 221 mm | 218 mm |
Celková délka | 141 mm | 143 mm |
Přítlačná síla P1 | 1 700 N | 2 500 N |
Přítlačná síla P2 | 3 000 N | 3 470 N |
Druh produktu | Svislá upínka | Svislá upínka |