{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | 6800J | |
Rozteč otvorů e | 20 mm | |
Rozteč otvorů f | 32,5 mm | |
⌀ otvoru d | 7,5 mm | |
Upínací výška H | 33 mm | |
Přítlačná síla P1 | 1 200 N | |
Přítlačná síla P2 | 2 500 N | |
Výška celkem | 186 mm | |
Celková délka | 112 mm | |
Přítlačný šroub | M8×45 mm | |
Druh produktu | Svislá upínka |
Katalogové číslo | 376500 3 | |
EAN / GTIN | 4020772007768 | |
Číslo výrobce | 557304 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
![]() ![]() Svislá upínka s vodorovnou patkou 3
na poptávku
Ihned k dodání
264 ks okamžitě k dodání
982,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
157 ks okamžitě k dodání
554,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Přítlačný šroub | M8×45 | M8×45 |
Výška celkem | 186 | 205 |
Celková délka | 112 | 90 |
Přítlačná síla P2 | 2 500 | 2 500 |
Typ | 6800J | 376508 3 |
Druh produktu | Svislá upínka | Svislá upínka |
Upínací výška H | 33 | 32 |