Sada upínacích prvků, Jmenovitý rozměr T-drážky / závit: 10/M10mm

Artiklové číslo: 375405 10/M10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Ihned k dodání
4 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý rozměr T-drážky / závit (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 6530
Jmenovitý rozměr T-drážky 10 mm
Závit M10
Výška upnutí 2x upnutí 2 mm - 230 mm
Výška upnutí 4x upnutí 2 mm - 140 mm
Délka dřevěné kazety 355 mm
Šířka dřevěného boxu 270 mm
Výška dřevěného boxu 47 mm
Druh produktu Upinaci jednotka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 375405 10/M10
EAN / GTIN 4020772083588
Číslo výrobce 83584

Popis

Provedení:

Skládající se z různých upínacích prvků, které jsou potřebné pro rychlé upínání nástrojů, přípravků nebo obrobků na stolech s T-drážkami. Všechny díly jsou ze zušlechtěné oceli a lze je doobjednávat jednotlivě.

Rozsah dodávky:

Očkoplochý klíč, pasta na šrouby, dřevěná kazeta

Rozsah dodávky:

Šrouby do T-drážek č. 375300 DIN 787: 4 ks/ 63 mm;
4 ks/ 100 mm;
2 ks/ 40 mm
Závrtné šrouby č. 375380 DIN 6379: 4 ks/ 80 mm
Upínka č. 372000 DIN 6314 Z: 4 ks/ 11×80
vysoké matice č. 375385 DIN 6330 B: 6 ks
Prodlužovací matice č. 37 5395: 4 ks
Univerzální upínací podložky č. 372200: 4 ks/ vel. 1;
4 ks/ vel. 2;
2 ks/ vel. 3
Kuželová podložka typ G č. 375360 DIN 6319 G: 6 ks
Hluboké upínací čelisti č. 375110: 4 ks/ vel. 12
Pružící držák upínacích kleštin č. 370850: 4 ks/ vel. 12
Protahovací trn na T-drážky č. 375512

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku