{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | 6530 | |
Jmenovitý rozměr T-drážky | 18 mm | |
Závit | M16 | |
Výška upnutí 2x upnutí | 2 mm - 270 mm | |
Výška upnutí 4x upnutí | 2 mm - 160 mm | |
Délka dřevěné kazety | 510 mm | |
Šířka dřevěného boxu | 415 mm | |
Výška dřevěného boxu | 50 mm | |
Druh produktu | Upinaci jednotka |
Katalogové číslo | 375405 18/M16 | |
EAN / GTIN | 4020772083625 | |
Číslo výrobce | 83626 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Sada upínacích prvků, Jmenovitý rozměr T-drážky / závit: 18/M16mm
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
23 179,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
53 ks okamžitě k dodání
6 283,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Závit | M16 | M16 |
Jmenovitý rozměr T-drážky | 18 mm | 18 mm |
Druh produktu | Upinaci jednotka | Upinaci jednotka |