Podložka M36

Artiklové číslo: 375340 M36
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro závit Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 6340
Pro závit M36
⌀ otvoru d1 38 mm
Vnější ⌀ d2 80 mm
Tloušťka h 10 mm
Druh produktu Podložka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 375340 M36
EAN / GTIN 4020772082932
Číslo výrobce 82933

Popis

Provedení:

Extra silné, rovně lisované a kalené, sražené hrany.

Použití:

Obzvláště vhodné pro upínky. Speciálně pro výrobu přípravků.

Norma:

DIN 6340

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku