Podložka M10

Artiklové číslo: 375340 M10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 047 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro závit Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 6340
Pro závit M10
⌀ otvoru d1 10,5 mm
Vnější ⌀ d2 28 mm
Tloušťka h 4 mm
Druh produktu Podložka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 375340 M10
EAN / GTIN 4020772082833
Číslo výrobce 82834

Popis

Provedení:

Extra silné, rovně lisované a kalené, sražené hrany.

Použití:

Obzvláště vhodné pro upínky. Speciálně pro výrobu přípravků.

Norma:

DIN 6340

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku