Podložka M27

Artiklové číslo: 375340 M27
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro závit Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 6340
Pro závit M27
⌀ otvoru d1 28 mm
Vnější ⌀ d2 68 mm
Tloušťka h 10 mm
Druh produktu Podložka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 375340 M27
EAN / GTIN 4020772082918
Číslo výrobce 82917

Popis

Provedení:

Extra silné, rovně lisované a kalené, sražené hrany.

Použití:

Obzvláště vhodné pro upínky. Speciálně pro výrobu přípravků.

Norma:

DIN 6340

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku