Drážkový T-kámen kosočtverec 20/M18 mm

Artiklové číslo: 375330 20/M18
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý rozměr T-drážky / závit (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 510
Jmenovitý rozměr T-drážky 20 mm
Závit M18
Výška kamene 24 mm
Šířka e 32 mm
Šířka a 19,7 mm
Výška k 12 mm
Druh produktu Vodicí vložka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 375330 20/M18
EAN / GTIN 4020772080297
Číslo výrobce 80291

Popis

Použití:

Pro nasazení drážkového kamene směrem shora do T-drážky. (Díky změněné dosedací ploše nižší zatížení než u č. 375315).

Materiál:

Ocel k zušlechtění

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku