Drážkový T-kámen kosočtverec 12/M10 mm

Artiklové číslo: 375330 12/M10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
109 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý rozměr T-drážky / závit (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 510
Jmenovitý rozměr T-drážky 12 mm
Závit M10
Výška kamene 14 mm
Šířka e 18 mm
Šířka a 11,7 mm
Výška k 7 mm
Druh produktu Vodicí vložka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 375330 12/M10
EAN / GTIN 4020772080259
Číslo výrobce 80259

Popis

Použití:

Pro nasazení drážkového kamene směrem shora do T-drážky. (Díky změněné dosedací ploše nižší zatížení než u č. 375315).

Materiál:

Ocel k zušlechtění

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku