Drážkový T-kámen kosočtverec 14/M12 mm

Artiklové číslo: 375330 14/M12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
485 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 510
Jmenovitý rozměr T-drážky 14 mm
Závit M12
Výška kamene 16 mm
Šířka e 22 mm
Šířka a 13,7 mm
Výška k 8 mm
Druh produktu Vodicí vložka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 375330 14/M12
EAN / GTIN 4020772080266
Číslo výrobce 80267

Popis

Použití:

Pro nasazení drážkového kamene směrem shora do T-drážky. (Díky změněné dosedací ploše nižší zatížení než u č. 375315).

Materiál:

Ocel k zušlechtění

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Vyberte variantu a množství

    Jmenovitý rozměr T-drážky / závit (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku