{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | 508L | |
Jmenovitý rozměr T-drážky | 14 mm | |
Závit | M12 | |
Výška kamene | 16 mm | |
Šířka a | 13,7 mm | |
Šířka e | 22 mm | |
Výška k | 8 mm | |
Délka | 44 mm | |
Druh produktu | Vodicí vložka |
Katalogové číslo | 375325 14/M12 | |
EAN / GTIN | 4020772084684 | |
Číslo výrobce | 84681 |