Drážkový T-kámen dlouhý 28/M24 mm

Artiklové číslo: 375325 28/M24
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
58 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 508L
Jmenovitý rozměr T-drážky 28 mm
Závit M24
Výška kamene 36 mm
Šířka a 27,7 mm
Šířka e 44 mm
Výška k 18 mm
Délka 88 mm
Druh produktu Vodicí vložka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 375325 28/M24
EAN / GTIN 4020772084745
Číslo výrobce 84749

Popis

Použití:

Zvlášť vhodné pro přesné stroje, jsou šetrné vůči drážkám ve stolech.

Materiál:

Ocel k zušlechtění, pevnost 10.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Vyberte variantu a množství

    Jmenovitý rozměr T-drážky / závit (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku