Drážkový T-kámen dlouhý 20/M18 mm

Artiklové číslo: 375325 20/M18
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý rozměr T-drážky / závit (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 508L
Jmenovitý rozměr T-drážky 20 mm
Závit M18
Výška kamene 24 mm
Šířka a 19,7 mm
Šířka e 32 mm
Výška k 12 mm
Délka 64 mm
Druh produktu Vodicí vložka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 375325 20/M18
EAN / GTIN 4020772084714
Číslo výrobce 84715

Popis

Použití:

Zvlášť vhodné pro přesné stroje, jsou šetrné vůči drážkám ve stolech.

Materiál:

Ocel k zušlechtění, pevnost 10.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku