Šroub do T-drážek (10.9 / 8.8) kompletní 2020200

Artiklové číslo: 375300 2020200
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ 787
Jmenovitý rozměr T-drážky 20 mm
Závit G M20
Délka L 200 mm
Délka závitu b 125 mm
Úzká šířka kamene a 19,7 mm
Šířka kamene e 32 mm
Výška k 12 mm
Druh produktu Šroub do drážek

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 375300 2020200
EAN / GTIN 4020772084325
Číslo výrobce 84327

Popis

Provedení:

Šroub do T-drážek, kovaný a válcovaný závit.
Standardní provedení, třída pevnosti = 10.9 (pro M6 – M12) a třída pevnosti = 8.8 (pro M14–M24).

Norma:

DIN 787

Rozsah dodávky:

Kompletní, s obzvláště silnou podložkou č. 375340 a vysokou maticí č. 375385.

Poznámka:

  • Příklad odečítání velikost 6625 znamená: T-drážka = 6 mm, závit G = M6, délka L = 25 mm.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku