Šroub do T-drážek (10.9 / 8.8) kompletní 1212160

Artiklové číslo: 375300 1212160
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Typ 787
    Jmenovitý rozměr T-drážky 12 mm
    Závit G M12
    Délka L 160 mm
    Délka závitu b 100 mm
    Úzká šířka kamene a 11,7 mm
    Šířka kamene e 18 mm
    Výška k 7 mm
    Druh produktu Šroub do drážek

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 375300 1212160
    EAN / GTIN 4020772081508
    Číslo výrobce 81505

    Popis

    Provedení:

    Šroub do T-drážek, kovaný a válcovaný závit.
    Standardní provedení, třída pevnosti = 10.9 (pro M6 – M12) a třída pevnosti = 8.8 (pro M14–M24).

    Norma:

    DIN 787

    Rozsah dodávky:

    Kompletní, s obzvláště silnou podložkou č. 375340 a vysokou maticí č. 375385.

    Poznámka:

    • Příklad odečítání velikost 6625 znamená: T-drážka = 6 mm, závit G = M6, délka L = 25 mm.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku