{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Typ | 787 | |
Jmenovitý rozměr T-drážky | 16 mm | |
Závit G | M16 | |
Délka L | 63 mm | |
Délka závitu b | 45 mm | |
Úzká šířka kamene a | 15,7 mm | |
Šířka kamene e | 25 mm | |
Výška k | 9 mm | |
Druh produktu | Šroub do drážek |
Katalogové číslo | 375300 161663 | |
EAN / GTIN | 4020772080976 | |
Číslo výrobce | 80978 |