{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Šířka B | 50 mm | |
⌀ D2 | 7,7 mm | |
Výška H | 42 mm | |
Maximální hloubka obrábění T | 10 mm | |
Upínací síla | 2,5 kN | |
Maximální utahovací moment | 14 Nm | |
Druh produktu | Klínový upínač |
Katalogové číslo | 370089 80X32 | |
EAN / GTIN | 2050001962102 | |
Číslo výrobce | K1169.32080 |