Tvarový upínač 40X32 mm

Artiklové číslo: 370089 40X32
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

L × B1 (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka B 50 mm
⌀ D2 7,4 mm
Výška H 42 mm
Maximální hloubka obrábění T 10 mm
Upínací síla 2,5 kN
Maximální utahovací moment 7,5 Nm
Druh produktu Klínový upínač

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 370089 40X32
EAN / GTIN 2050001962096
Číslo výrobce K1169.32040

Popis

Provedení:

  • Je možné upnutí 2 obrobků.
  • Maximální upínací rozsah 0,5 mm.

Materiál:

Upínací klíny ze zušlechtěné oceli.

Rozsah dodávky:

Včetně upínacího kroužku pro obrábění.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku