{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Šířka B | 72 mm | |
⌀ D2 | 11,4 mm | |
Výška H | 63 mm | |
Maximální hloubka obrábění T | 15 mm | |
Upínací síla | 5,5 kN | |
Maximální utahovací moment | 46 Nm | |
Druh produktu | Klínový upínač |
Katalogové číslo | 370089 100X50 | |
EAN / GTIN | 2050001962126 | |
Číslo výrobce | K1169.50100 |