Excentrická upínka, Jmenovitý rozměr T-drážky: 22mm

Artiklové číslo: 370009 22
Sleva
2136,00 CZK
Cena platí do 3. 1. 2025
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    1 932,00  CZK 2136,00 CZK / ks
  • od 2 ks
    1 610,00  CZK 1780,00 CZK / ks
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý rozměr T-drážky (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Závit M M16
Šestihranný kotouč OK 30 mm
Kotouč s vnitřním 6hranem SW1 12 mm
SW2 6 mm
Dráha excentru S1 2,5 mm
Výška kotouče H 12,7 mm
Délka L 44,3 mm
Upínací síla 27 kN
Maximální utahovací moment 135 Nm
Maximální utahovací moment aretačního šroubu 55 Nm
Druh produktu Excentrická upínka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 370009 22
EAN / GTIN 4046368509362
Číslo výrobce 50436

Popis

Provedení:

  • Nízké nároky na místo, díky tomu málo rušivých kontur.
  • Upínání libovolně tvarovaných obrobků.
  • 6hranný mosazný kotouč s ocelovým excentrickým šroubem.
  • Upevnění v T-drážce pomocí aretačního upínacího šroubu.

Použití:

Vhodný zejména pro upínání plochých dílů.

Rozsah dodávky:

1 kus ocelového šroubu, 1 kus svěrné podložky.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku