Excentrická upínka 10 mm

Artiklové číslo: 370009 10
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    1 090,00  CZK / ks
  • od 2 ks
    908,00  CZK / ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
57 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý rozměr T-drážky (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Závit M M6
Šestihranný kotouč OK 16 mm
Kotouč s vnitřním 6hranem SW1 4 mm
SW2 3 mm
Dráha excentru S1 1 mm
Výška kotouče H 4,8 mm
Délka L 23,2 mm
Upínací síla 3,4 kN
Maximální utahovací moment 8,5 Nm
Maximální utahovací moment aretačního šroubu 7,7 Nm
Druh produktu Excentrická upínka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 370009 10
EAN / GTIN 4046368509249
Číslo výrobce 50424

Popis

Provedení:

  • Nízké nároky na místo, díky tomu málo rušivých kontur.
  • Upínání libovolně tvarovaných obrobků.
  • 6hranný mosazný kotouč s ocelovým excentrickým šroubem.
  • Upevnění v T-drážce pomocí aretačního upínacího šroubu.

Použití:

Vhodný zejména pro upínání plochých dílů.

Rozsah dodávky:

1 kus ocelového šroubu, 1 kus svěrné podložky.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku