Excentrická upínka, Jmenovitý rozměr T-drážky: 18mm

Artiklové číslo: 370009 18
Sleva
1219,00 CZK
Cena platí do 3. 1. 2025
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    1 101,00  CZK 1219,00 CZK / ks
  • od 2 ks
    918,00  CZK 1016,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
98 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Jmenovitý rozměr T-drážky (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Závit M M12
Šestihranný kotouč OK 25 mm
Kotouč s vnitřním 6hranem SW1 8 mm
SW2 6 mm
Dráha excentru S1 2 mm
Výška kotouče H 9,5 mm
Délka L 34,7 mm
Upínací síla 18 kN
Maximální utahovací moment 61 Nm
Maximální utahovací moment aretačního šroubu 55 Nm
Druh produktu Excentrická upínka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 370009 18
EAN / GTIN 4046368509324
Číslo výrobce 50432

Popis

Provedení:

  • Nízké nároky na místo, díky tomu málo rušivých kontur.
  • Upínání libovolně tvarovaných obrobků.
  • 6hranný mosazný kotouč s ocelovým excentrickým šroubem.
  • Upevnění v T-drážce pomocí aretačního upínacího šroubu.

Použití:

Vhodný zejména pro upínání plochých dílů.

Rozsah dodávky:

1 kus ocelového šroubu, 1 kus svěrné podložky.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku