Matice vřetena, výkyvná, doprava 80

Artiklové číslo: 363099 80
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
31 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Xtric
Vhodné pro barevný kód Xtric 80
Druh produktu Upinaci jednotka

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 363099 80
EAN / GTIN 4062406182519
Číslo výrobce 363099 80

Popis

Provedení:

K přestavbě pevného svěráku Xtric na výkyvný svěrák Xtric.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku