Sada krytů vřetene 80S

Artiklové číslo: 363083 80S
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
120 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Xtric
Vhodné pro barevný kód Xtric 80
Druh produktu Vřeteno

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 363083 80S
EAN / GTIN 4062406343804
Číslo výrobce 363083 80S

Popis

Provedení:

Modulární kryt pro vřeteno Xtric. Slouží k prevenci znečištění vřetene.

Obsah:

Počet 5 mm bloků: 8
Počet 8 mm bloků: 8

Poznámka:

Sady se skládají z různě velkých prvků a jsou přizpůsobeny podle délky příslušných velikostí svěráku.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku