Adaptérová deska středicího svěráku, ZS typ / pro upínací hrnec ⌀: 80/120mm

Artiklové číslo: 363080 80/120
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

ZS typ / pro upínací hrnec ⌀ (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Xtric
Otvor unašeče 18M12
Vhodné pro barevný kód Xtric 50; Xtric 80; HOLEX ZS 75
Druh produktu Adaptérová deska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 363080 80/120
EAN / GTIN 4062406353827
Číslo výrobce 363080 80/120

Popis

Použití:

K adaptaci středicího svěráku (ZS) pro indexované upínací hrnce.

Poznámka:

K upevnění všech upínacích prostředků s roztečí 52 mm a 96 mm, k přizpůsobení na indexovaný upínací hrnec. Není vhodné pro Xtric č. 363000 125L a XL!

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku