{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Šířka čelistí b | 160,4 mm | |
Výška čelistí h | 49,8 mm | |
Výška h1 | 25 mm | |
Délka čelistí l | 114 mm | |
Délka l1 | 64 mm | |
Vhodné pro barevný kód | TitanSense | |
Druh produktu | Čelisti pro svěrák |
Katalogové číslo | 361347 160 | |
EAN / GTIN | 4250364402989 | |
Číslo výrobce | 6921844050031 |
Tento artikl |
Doporučení |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Stupňovitá čelist pro upínací vložky mobilní 160
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
14 725,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
10 506,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
10 532,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Šířka čelistí b | 160,4 mm | 160 mm | 160 mm |
Výška čelistí h | 49,8 mm | 49,8 mm | 49,8 mm |
Délka čelistí l | 114 mm | 96 mm | 104 mm |
Výška h1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Délka l1 | 64 mm | 64 mm | 54 mm |
Vhodné pro barevný kód | TitanSense | HiPo; HOLEX NC; LC; NC8; TC; Titan2/TitanSense | HiPo; HOLEX NC; LC; NC8; TC; Titan2/TitanSense |
Druh produktu | Čelisti pro svěrák | Čelisti pro svěrák | Čelisti pro svěrák |