Provedení:
- Upínač pro modulární upínací systém s inteligentním sledováním upínací síly.
- Sledování upínací síly při upínání a při obrábění pomocí integrovaného elektronického měřicího systému. Zobrazení přímo na robustním displeji odolném proti stříkající vodě a prostřednictvím bezdrátového přenosu do koncového zařízení (přes Bluetooth (BLE)).
- Zapouzdřené vřeteno s posilovačem (IP65).
- Procesně bezpečné upnutí s vysokou přesností opakování.
- Lze použít vodorovně i svisle, takže je ideální pro stroje se 3 a 4 osami.
- Upnutí polotovarů a předobráběných dílů (rovnoběžných, kulatých a netvarovaných) také s gripp a nízkým tahovým napětím pro materiály s pevností do cca 1 400 N/mm2.
- Vodicí dráha indukčně kalená. Boční, horní a spodní strana broušená.
Charakteristika:
Upínací sílu lze zjistit pomocí všech kompatibilních čelistí, a to díky integrované měřicí jednotce ve vřetenu.
Vysílací rozsah až 20 m. Snadná a rychlá výměna standardních baterií (LS14250; 1/2AA) s dlouhou životností baterie. Provozní teplota mezi 10 °C a 40 °C. QR kód pro rychlý přístup k technickým informacím, příslušenství, náhradním dílům a servisu na typovém štítku.
Zvětšený silový zdvih pro bezpečné upínání polotovarů v kombinaci s funkcí příložného tahu.
Čelisti se šrouby s válcovou hlavou M12.
Ztráta upínací hrany 8 mm při příložném tahu, 3 mm při gripp.
Možnost napětí blízké neutrálnímu vláknu. Upínací čelisti upínacího programu Allmatic/GARANT NC jsou kompatibilní (viz zvláštní příslušenství).
Výstupní otvor pro chladicí kapalinu a třísky. Precizní rovnací drážky.
Závity pro doraz obrobku a pro prodloužení.
Maximální upínací síla 40 kN.
Použitelný vertikálně.
Včetně otvorů 25H6 M10 pro upínací systémy přes nulový bod - rozteč 200 mm.
Výhoda:
Přesný, výkonný multifunkční vysokotlaký upínač.
- Spolehlivé upnutí polotovaru pomocí vysokotlakého vřetena s mimořádně dlouhým silovým zdvihem.
- Přesné obrábění hotového dílu, základní těleso obrobené ze všech stran.
Funkce:
Upínat výhradně pomocí nastavitelného momentového klíče (max. 30 Nm). Se speciálním vysokotlakým vřetenem a mechanickým posilovačem.
Použití:
Pro konvenční upínání, upínání Gripp a upínání příložným tahem. Upínání polotovarů, výpalků nebo výřezů proniknutím kalených a vyměnitelných upínacích prvků do obrobku. Vhodné pro všechny materiály do pevnosti 1 000 N/mm. použitelné horizontálně a postranně.
Rozsah dodávky:
Včetně 3× čepového klíče, 12hranné nástrčné hlavice OK 14, 4× upínky.
Zvláštní příslušenství:
Poznámka:
Prodloužení rozsahu upínání možné pomocí základního tělesa č.
360420 vel. 125.