Nosná čelist pevná 125

Artiklové číslo: 361331 125
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro typ 125
Šířka čelistí b 104 mm
c 24 mm
Výška čelistí h 20 mm
Délka čelistí l 189 mm
Vhodné pro barevný kód Titan2 / TitanSense; LCV125G
Druh produktu Čelisti pro svěrák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 361331 125
EAN / GTIN 4250364402422
Číslo výrobce 6921734005842

Popis

Použití:

Nosná čelist slouží pro upínání klínových upínačů a různých upínacích vložek. Klínové upínače, upínací vložky a upínací sadu Grip lze zašroubovat variabilně podle rastru otvorů pro bezpečné upínání různých geometrií obrobků.

Vhodné pro:

Titan 2 č. 361302.

Poznámka:

Klínové upínače + příslušenství č. 361341361352, upínací vložky č. 361238361250.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku