Opěrný čep 23 mm − 48 mm 48 mm

Artiklové číslo: 361343 48
Sleva
1500,00 CZK
Cena platí do 29. 9. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
35 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Celková výška h (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková výška h 48 mm
Druh produktu Čelisti pro svěrák – příslušenství

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 361343 48
EAN / GTIN 4250364402583
Číslo výrobce 6921735048040

Popis

Vhodné pro:

Nosné čelisti č. 361331; 361336.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku