Modulární NC vysokotlaký svěrák LCV 125 G 125G mm

Artiklové číslo: 361290 125G
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Provedení: Upínací systém přes nulový bod

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení Upínací systém přes nulový bod
Upínací síla do maximálně 40 kN
Krouticí moment 30 Nm
Maximální rozsah upnutí 332 mm
Hmotnost 30 kg
Barevné kódy pro odpovídající příslušenství LCV125G
Druh produktu Strojní svěrák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 361290 125G
EAN / GTIN 4045197816009
Číslo výrobce 361290 125G

Popis

Provedení:

Horní a dolní strana broušená. Včetně otvorů 25H6 M10 pro upínací systém přes nulový bod - rozteč 200 mm.
Charakteristika: Stabilní, kompaktní základní těleso (GGG 60) při současně velkém rozsahu upnutí. Zcela zakryté a nitridované vřeteno (zvýšená funkční spolehlivost, optimalizovaná ochrana proti třískám, minimální nároky na čištění).

Funkce:

Upínání pomocí nastavitelného momentového klíče (max. 30 Nm). Se speciálním vysokotlakým vřetenem a mechanickým posilovačem do 2,5 mm.

Použití:

Konvenční upínání nahrubo zpracovaných obrobků a upínání polotovarů, výpalků nebo výřezů proniknutím kalených a vyměnitelných upínacích hrotů do obrobku. Vhodné pro všechny materiály do pevnosti cca 900 N/mm2, s výjimkou kalených materiálů. Použitelné horizontálně.
Vhodné pro konvenční upínání pomocí stupňovitých čelistí a upínání Gripp z důvodu zdvihu vřetena 2,5 mm.

Rozsah dodávky:

Včetně 3 čepových klíčů, upínek

Zvláštní příslušenství:

Čelisti (viz č. 361331361970), momentový klíč č. 656050 vel. 60. Upínací čep č. 360025

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku