Adaptérová čelist pevná 125

Artiklové číslo: 361620 125
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro typ Cena za kus bez DPH

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Pro typ 125
    Šířka čelistí b 126 mm
    Výška čelistí h 58 mm
    Výška h1 20 mm
    Délka čelistí l 85 mm
    Délka l1 32 mm
    Vhodné pro barevný kód TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Titan; Titan2/TitanSense; LCV125G; NC8; HOLEX NC
    Druh produktu Čelisti pro svěrák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 361620 125
    EAN / GTIN 4250364401234
    Číslo výrobce 6921684012231

    Popis

    Provedení:

    Čelist pevná.

    Použití:

    • Pro upnutí stávajících čelistí nebo čelistí vlastní výroby.
    • Pro upnutí všech HD čelistí č. 362390362600.

    Materiál:

    Kalená ocel, broušené povrchy.

    Vhodné pro:

    NC8, Garant-NC, Titan.

    Rozsah dodávky:

    Včetně montážních šroubů.

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku