Adaptérová čelist pevná, Pro typ: 160

Artiklové číslo: 361620 160
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro typ Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Pro typ 160
Šířka čelistí b 164 mm
Výška čelistí h 73 mm
Výška h1 24 mm
Délka čelistí l 100 mm
Délka l1 34 mm
Vhodné pro barevný kód TC; LC; HiPo; NC8; HOLEX NC
Druh produktu Čelisti pro svěrák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 361620 160
EAN / GTIN 4250364401241
Číslo výrobce 6921704012231

Popis

Provedení:

Čelist pevná.

Použití:

  • Pro upnutí stávajících čelistí nebo čelistí vlastní výroby.
  • Pro upnutí všech HD čelistí č. 362390362600.

Materiál:

Kalená ocel, broušené povrchy.

Vhodné pro:

NC8, Garant-NC, Titan.

Rozsah dodávky:

Včetně montážních šroubů.

Ke stažení & dokumenty

Porovnejte s podobnými produkty

Tento artikl


Doporučení


Adaptérová čelist pevná, Pro typ: 160

Adaptérová čelist pevná, Pro typ: 160

na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
16 225,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
17 417,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Šířka čelistí b 164 mm
Délka čelistí l 100 mm
Výška h1 24 mm
Délka l1 34 mm
Vhodné pro barevný kód TC; LC; HiPo; NC8; HOLEX NC PCV 160
Rozsah upínání 130 mm - 250 mm
Druh produktu Čelisti pro svěrák Čelisti pro svěrák

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku