{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Šířka čelistí b | 124,4 mm | |
Výška čelistí h | 39,5 mm | |
Výška h1 | 20 mm | |
Délka čelistí l | 87 mm | |
Délka l1 | 42 mm | |
Pro typ | 125 | |
Vhodné pro barevný kód | Duo Plus; HOLEX NC | |
Druh produktu | Čelisti pro svěrák |
Katalogové číslo | 361440 125 | |
EAN / GTIN | 4250364400978 | |
Číslo výrobce | 6921484006731 |