{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | T-Rex | |
Typ | 125 | |
Provedení | Upínací systém přes nulový bod | |
Upínací síla do maximálně | 40 kN | |
Krouticí moment | 30 Nm | |
Hmotnost | 18 kg | |
Celková délka L | 256 mm | |
Šířka základního tělesa | 154 mm | |
f | 21 mm | |
i | 130 mm | |
Podélná drážka l H8 | 30 mm | |
Příčná drážka n H7 | 20 mm | |
Upevňovací otvor u | 13 mm | |
x | 127 mm | |
y | 200 mm | |
Barevné kódy pro odpovídající příslušenství | T-Rex | |
Druh produktu | Strojní svěrák |
Katalogové číslo | 361202 125 | |
EAN / GTIN | 4250364401951 | |
Číslo výrobce | 6921888000155 |
Tento artikl |
Doporučení |
||||
---|---|---|---|---|---|
NC vysokotlaký svěrák T-Rex, Typ: 125
na poptávku
Ihned k dodání
16 ks okamžitě k dodání
43 700,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
13 ks okamžitě k dodání
61 991,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání
67 422,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
73 899,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
43175,00 CZK
36 275,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Barevné kódy pro odpovídající příslušenství | T-Rex | LC-GARANT | HiPo | HiPo | HOLEX NC |
Celková délka L | 256 mm | 446 mm | 512 mm | 512 mm | 441 mm |
Hmotnost | 18 kg | 34 kg | 35 kg | 35 kg | 30 kg |
Upínací síla do maximálně | 40 kN | 40 kN | 40 kN | 40 kN | 40 kN |
Příčná drážka n H7 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Druh produktu | Strojní svěrák | Strojní svěrák | Strojní svěrák | Strojní svěrák | Strojní svěrák |